Motion
34785

3M
34785

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 2000 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09504755
N° MFR34785
Prix195.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34785

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 2000 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09504755
N° MFR34785
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
Prix195.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Élimination des défauts de peinture, préparation de la peinture, ponçage de la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    2000
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100123057
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131347854
  • Application du matériel
    Peinture
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    17
  • CUP_NON
    00051131347854

Aperçu

Description du fabricant
7100123057 3M FILM DE FINITION HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces