Motion
FEUILLE ABRASIVE 7100195419 3M WETORDRY 401Q, 35439, 15 7/8 PO X 15 7/8 PO,

3M
7100195419 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35439, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,

Feuille abrasive 3M™ Wetordry .Peinture abrasive 401Q, 35439, 15 7/8 po x 15 7/8 po, 1000 grains, 250 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI09504789
N° MFR7100195419 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35439, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,
Prix11.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100195419 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35439, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,

Feuille abrasive 3M™ Wetordry .Peinture abrasive 401Q, 35439, 15 7/8 po x 15 7/8 po, 1000 grains, 250 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI09504789
N° MFR7100195419 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35439, 15 7/8 IN X 15 7/8 IN,
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
Prix11.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.875 po
  • Largeur totale
    15.875 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131354395
  • CUP_NON
    00051131354395

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE ABRASIVE 7100195419 3M WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations