Motion
7000133654 3M CONNECTEUR BOUT À BOUT ISOLÉ EN VINYLE HIGHLAND (BORNE) BSV

3M
7000133654 3M HIGHLAND VINYL INSULATED BUTT CONNECTOR (TERMINAL) BSV

3M™ Connecteur à bec isolé en vinyle Highland pour robinet (borne terminale) BSV10Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09506233
N° MFR7000133654 3M HIGHLAND VINYL INSULATED BUTT CONNECTOR (TERMINAL) BSV
Prix21.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133654 3M HIGHLAND VINYL INSULATED BUTT CONNECTOR (TERMINAL) BSV

3M™ Connecteur à bec isolé en vinyle Highland pour robinet (borne terminale) BSV10Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09506233
N° MFR7000133654 3M HIGHLAND VINYL INSULATED BUTT CONNECTOR (TERMINAL) BSV
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
Prix21.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.02 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128599969
  • CUP_NON
    00051128599969

Aperçu

Description du fabricant
7000133654 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 1000/caisse
  • 25/sac