Spécifications
Dimensions
- Diamètre total5 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant00638060654903
- CUP_NON00638060654903
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Coupe rapidement, dure longtemps
- Grain grossier pour enlever les couches de peinture ou de vernis
- Fixation et retrait rapides et faciles
- Idéal pour le retrait du revêtement
- À utiliser sur le bois, le plastique et le métal
- Le motif de trou universel s’adapte aux deux modèles 5
- et ponceuses à 8 trous
- La conception brevetée des trous universels aide à réduire la poussière en suspension dans l’air, ce qui permet d’obtenir un chantier plus propre.
- Le disque universel a un diamètre de 5 pouces
- Disques de ponçage résistants aux obstructions
- À utiliser avec des ponceuses orbitales aléatoires
- Disponible dans une gamme de grains pour un fini lisse
- Idéal pour la construction, la peinture, le travail du bois, la menuiserie et les projets de rénovation résidentielle
- Recommandé pour une utilisation avec les produits de sécurité personnelle 3M™
- Contenu de l’emballage : 10 feuilles/paquet
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.