Motion
7000144877

3M HEALTH CARE
7000144877

3M™ Capsule de filtre encapsulé pour système de mise à l’échelle Zeta Plus E0340FSA 90ZB08A, 340 cm2, EFA, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09506335
N° MFR7000144877
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000144877

3M™ Capsule de filtre encapsulé pour système de mise à l’échelle Zeta Plus E0340FSA 90ZB08A, 340 cm2, EFA, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09506335
N° MFR7000144877
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.1 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    3.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000144877 3M ZETA PLUS ENCAPSULÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient aux applications de filtration de culture cellulaire primaire ou de polissage intermédiaire en R et D, développement de processus ou fabrication de médicaments protéiques recombinants comme les anticorps monoclonaux
  • Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de terre diatomée et d’une résine de liaison qui confère une charge positive (amine quaternaire), le milieu de qualité ZB filtre les particules des solutions de procédé par tamisage mécanique et mécanismes d’adsorption électrocinétique
  • Large gamme de tailles de pores de filtre (0.1 à 4 μm) et construction lenticulaire à double couche permettant d'optimiser le débit du filtre et la qualité du filtrat
  • La gamme de filtres à usage unique évolutive permet d’utiliser la même plateforme de filtration pour traiter des volumes de liquides de 0.5 à 20,000 litres
  • La conception unique de la capsule filtrante minimise le volume de rétention et maximise la récupération du produit, tout en réduisant le besoin de validation du nettoyage; la coque en plastique translucide permet une détection facile du niveau de liquide pour la surveillance en temps réel du processus de filtration et pour minimiser les volumes de rinçage
  • Connexions Cam-lock sur les capsules encapsulées 3M™ Zeta Plus. La conception du support facilite l’assemblage et le démontage du système de filtration et améliore la productivité de la fabrication en salle blanche