Motion
CÂBLE D'ENTRÉE AUDIO 7000107806 3M PELTOR FL6M, FICHE MONO 2.5MM , 1 CH./CAISSE

3M
7000107806 3M PELTOR AUDIO INPUT CABLE FL6M, 2.5MM MONO PLUG, 1 EA/CS

Câble d’entrée audio 3M™ PELTOR. FL6M, fiche mono 2.5mm , 1 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09506426
N° MFR7000107806 3M PELTOR AUDIO INPUT CABLE FL6M, 2.5MM MONO PLUG, 1 EA/CS
Prix75.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000107806 3M PELTOR AUDIO INPUT CABLE FL6M, 2.5MM MONO PLUG, 1 EA/CS

Câble d’entrée audio 3M™ PELTOR. FL6M, fiche mono 2.5mm , 1 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09506426
N° MFR7000107806 3M PELTOR AUDIO INPUT CABLE FL6M, 2.5MM MONO PLUG, 1 EA/CS
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
Prix75.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.067 lb

Détails

  • Application
    Entretien des installations
  • Entrée auxiliaire
    J22
  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Port auxiliaire 2.5mm
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640010956
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type de fiche
    2.5mm Mono
  • Types de produits
    Câble
  • Type
    Câble
  • CUP_NON
    07318640010956

Aperçu

Description du fabricant
7000107806 3M ENTRÉE AUDIO PELTOR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un câble de connexion qui connecte certains casques d’écoute PELTOR à des microphones, des radios ou d’autres appareils de divertissement personnels (écoute seulement)
  • À utiliser avec les casques PELTOR dotés d’un port auxiliaire J22 en option
  • La fiche mono 2.5mm pratique est compatible avec de nombreux appareils courants
  • Câble droit de 36 po
  • Conforme aux spécifications UL