Motion
7010321019 3M BORNES À FOURCHE ISOLÉES EN VINYLE HIGHLAND FV10-10Q, AWG

3M
7010321019 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FORK TERMINAL FV10-10Q, AWG

3M™ Terminal à fourche isolée en vinyle Highland FV10-10Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09506513
N° MFR7010321019 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FORK TERMINAL FV10-10Q, AWG
Prix21.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010321019 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FORK TERMINAL FV10-10Q, AWG

3M™ Terminal à fourche isolée en vinyle Highland FV10-10Q, AWG 12-10, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09506513
N° MFR7010321019 3M HIGHLAND VINYL INSULATED FORK TERMINAL FV10-10Q, AWG
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
Prix21.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Largeur totale
    0.38 po
  • Poids
    0.114 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600092
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600092

Aperçu

Description du fabricant
7010321019 3M VINYLE DE HIGHLAND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril jaune à coutures buttes et isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac