Motion
ANNEAU SCOTCHLOK ISOLÉ EN NYLON 7010319713 3M , 10/BOUTEILLE, MN8-38RX, STAN

3M
7010319713 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN8-38RX, STAN

3M™ Scotchlok™ Anneau isolé en nylon, 10/bouteille, MN8-38RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09506845
N° MFR7010319713 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN8-38RX, STAN
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010319713 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN8-38RX, STAN

3M™ Scotchlok™ Anneau isolé en nylon, 10/bouteille, MN8-38RX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09506845
N° MFR7010319713 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN8-38RX, STAN
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
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.38 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128586393
  • CUP_NON
    10051128586393

Aperçu

Description du fabricant
7010319713 3M BAGUE D’ÉCRAN EN NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon rouge isolé et à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La partie évasée du manchon en nylon facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Convient aux fils de calibre 8 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 250/caisse