Motion
7100003936 3M SCOTCHLOK DÉCONNEXION MÂLE ISOLÉ NYLON, 100/BOUTEILLE

3M
7100003936 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNU18-187DMIX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506929
N° MFR7100003936 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100003936 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNU18-187DMIX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506929
N° MFR7100003936 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.87 po
  • Largeur totale
    0.37 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128587840
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    10051128587840

Aperçu

Description du fabricant
7100003936 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet en nylon rouge isolé avec coutures en butte facilite l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.187-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse