Motion
LE TAPIS DE SOURIS PRÉCIS 7100037399 3M AMÉLIORE LA PRÉCISION DES SOURIS OPTIQUES

3M
7100037399 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE

3M™ Coussin de souris de 100 mm de précision pour améliorer la précision des souris optiques, dos adhésif repositionnable, 8.5 po x 7 po, Bitmap, MP200PS
N° D’ARTICLE MI09506934
N° MFR7100037399 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE
Prix16.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100037399 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE

3M™ Coussin de souris de 100 mm de précision pour améliorer la précision des souris optiques, dos adhésif repositionnable, 8.5 po x 7 po, Bitmap, MP200PS
N° D’ARTICLE MI09506934
N° MFR7100037399 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE
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
Prix16.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.5 po
  • Poids
    0.212 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135806821
  • CUP_NON
    00051135806821

Aperçu

Description du fabricant
7100037399 3M BLOC DE MUSÉE PRÉCIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La surface précise de la souris optique améliore la précision des souris optiques à des vitesses rapides
  • La conception à économie de pile prolonge l’autonomie de la pile des souris sans fil jusqu’à 50 %
  • Coussin de souris portable ultra mince avec adhésif repositionnable 3M™ qui se range facilement à l’arrière des ordinateurs portables
  • Conception Bitmap
  • *Ces produits consomment moins de courant que les surfaces de moussage plus foncées, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie