Motion
7100033017 3M DÉCONNEXION FEMELLE SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE

3M
7100033017 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU14-187DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507076
N° MFR7100033017 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033017 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ isolé en vinyle, 100/bouteille, MVU14-187DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507076
N° MFR7100033017 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.78 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586709
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128586709

Aperçu

Description du fabricant
7100033017 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à joint bout à bout isolé en vinyle bleu avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.187-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse