Motion
7100165278 3M SCOTCHLOK SECTIONNEUR MÂLE MÂLE FEMELLE ISOLÉ EN VINYLE,

3M
7100165278 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED,

3M™ Scotchlok™ « déconnexion » mâle femelle avec isolation en vinyle, 100/bouteille, MVU14-250DMFX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507078
N° MFR7100165278 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED,
Prix1.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165278 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED,

3M™ Scotchlok™ « déconnexion » mâle femelle avec isolation en vinyle, 100/bouteille, MVU14-250DMFX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507078
N° MFR7100165278 3M SCOTCHLOK PIGGY-BACK DISCONNECT MALE FEMALE VINYL INSULATED,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588727
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128588727

Aperçu

Description du fabricant
7100165278 3M BÉBÉ DE CUISSON-ARRIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à joint bout à bout isolé en vinyle bleu avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La partie de la langue avec les doigts saisit une lame rapide mâle et une extension de la langue saisit une lame rapide femelle
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle et femelle de 0.25-in po de largeur
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse