Motion
7010350262 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES MULTIMURS EN POLYOLÉFINE DOUBLÉS D’ADHÉSIF MW 1 PO

3M
7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"

3M™ Tubulure thermorétrécissable multimur en polyoléfine doublée d’adhésif MW 1 po, pièce noire de 15,2 cm, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09507097
N° MFR7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"
Prix120.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"

3M™ Tubulure thermorétrécissable multimur en polyoléfine doublée d’adhésif MW 1 po, pièce noire de 15,2 cm, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09507097
N° MFR7010350262 3M MULTI-WALL POLYOLEFIN ADHESIVE-LINED HEAT SHRINK TUBING MW 1"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Les murs multiples sont coextrudés et réticulés pour offrir une paroi intérieure fondante • Offre un ajustement étanche et un scellement anti-traction des connexions électriques, des épissures de fils et des composants • Offre l’avantage d’une construction intégrale avec revêtement adhésif • Fait de polyoléfine semi-rigide noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600955
  • CUP_NON
    00051128600955

Aperçu

Description du fabricant
7010350262 3M POLYOLEFINE MULTIMURALE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La paroi multiple est coextrudée et réticulée pour offrir une paroi intérieure fondante
  • Offre un ajustement étanche et un scellement anti-traction des connexions électriques, des épissures de fils et des composants
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué pour 600V applications