Motion
7010343702 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ 290  PSA-291-YR, BIDIRECTIONNELLE JAUNE/ROUGE, 1

3M
7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1

3M™ Marqueur de chaussée surélevée 290 PSA-291-YR, bidirectionnelle jaune/rouge, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507175
N° MFR7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1
Prix1,792.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1

3M™ Marqueur de chaussée surélevée 290 PSA-291-YR, bidirectionnelle jaune/rouge, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507175
N° MFR7010343702 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-291-YR, TWO-WAY YELLOW/RED, 1
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
Prix1,792.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.51 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3.51 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138683806
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051138683806

Aperçu

Description du fabricant
7010343702 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marqueurs pour chaussée surélevée 3M™ série 290 sont très visibles la nuit et par temps pluvieux
  • Les corps robustes et résistants aux chocs et les verres prismatiques en polycarbonate résistants à l’abrasion assurent une performance et une durabilité durables
  • L’optique microprismatique Diamond Grade s’adapte parfaitement à l’humidité et à la sécheresse
  • Construction durable
  • Effet de ruissellement pour une sensibilisation accrue
  • Variété de combinaisons de couleurs, y compris les couleurs pour l’emplacement de l’hydrant et des services publics
  • Disponible avec adhésif sensible à la pression
  • Corps conçu avec des couleurs moulées et des poignées pour les doigts pour une application facile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon