Motion
7000055607 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉE 290 292-2R, ROUGE BIDIRECTIONNEL, 100 PAR CARAT.

3M
7000055607 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 292-2R, TWO-WAY RED, 100 PER CTN

3M™ Marqueur de chaussée surélevée 290 292-2R, rouge bidirectionnel, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507247
N° MFR7000055607 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 292-2R, TWO-WAY RED, 100 PER CTN
Prix1,470.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000055607 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 292-2R, TWO-WAY RED, 100 PER CTN

3M™ Marqueur de chaussée surélevée 290 292-2R, rouge bidirectionnel, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507247
N° MFR7000055607 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 292-2R, TWO-WAY RED, 100 PER CTN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,470.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.51 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3.51 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    50051135990044
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051135990044

Aperçu

Description du fabricant
7000055607 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marqueurs pour chaussée surélevée 3M™ série 290 sont très visibles la nuit et par temps pluvieux
  • Les corps robustes et résistants aux chocs et les verres prismatiques en polycarbonate résistants à l’abrasion assurent une performance et une durabilité durables
  • L’optique microprismatique Diamond Grade s’adapte parfaitement à l’humidité et à la sécheresse
  • Construction durable
  • Effet de ruissellement pour une sensibilisation accrue
  • Variété de combinaisons de couleurs, y compris les couleurs pour l’emplacement de l’hydrant et des services publics
  • Disponible avec adhésif sensible à la pression
  • Corps conçu avec des couleurs moulées et des poignées pour les doigts pour une application facile