Motion
7100203186 3M  SOLUS SÉRIE 2000 , S2050AS-BLK, BRANCHES NOIRES/VERTES, IR

3M
7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

3M™ Solus de la série 2000 , S2050AS-BLK, branches noires/vertes, lentille anti-rayures grise IR 5.0
N° D’ARTICLE MI09507278
N° MFR7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR
Prix633.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

3M™ Solus de la série 2000 , S2050AS-BLK, branches noires/vertes, lentille anti-rayures grise IR 5.0
N° D’ARTICLE MI09507278
N° MFR7100203186 3M SOLUS 2000 SERIES, S2050AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix633.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.105 lb

Détails

  • Caractéristiques de confort
    Double injection
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Teinte 5.0 IR
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ W5
  • Numéro de stock du fabricant
    S2050AS-BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    50068060428863
  • Série
    2000
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50068060428863
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100203186 3M SOLUS SÉRIE 2000 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • Principalement utilisé avec d’autres EPI pour la coupe, le brasage et le soudage, la fabrication de métaux, les travaux de fournaise et les applications à flamme nue.* * Un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire.
  • Contrairement aux lentilles IR vertes, les lentilles IR grises offrent à l’utilisateur une meilleure reconnaissance des couleurs.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Satisfaire aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc