Motion
APPRÊT UNIVERSEL UV AVEC RUBAN 7100116406 3M VHB, TRANSPARENT, CONTENANT DE 1/2 PINTES, 12 P

3M
7100116406 3M VHB TAPE UNIVERSAL PRIMER UV, CLEAR, 1/2 PINT CAN, 12 P

Ruban universel d’apprêt UV VHB 3M™ , transparent, contenant de 1/2 pintes, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507536
N° MFR7100116406 3M VHB TAPE UNIVERSAL PRIMER UV, CLEAR, 1/2 PINT CAN, 12 P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100116406 3M VHB TAPE UNIVERSAL PRIMER UV, CLEAR, 1/2 PINT CAN, 12 P

Ruban universel d’apprêt UV VHB 3M™ , transparent, contenant de 1/2 pintes, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507536
N° MFR7100116406 3M VHB TAPE UNIVERSAL PRIMER UV, CLEAR, 1/2 PINT CAN, 12 P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308863722
  • CUP_NON
    00076308863722

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN UNIVERSEL 7100116406 3M VHB
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Favorise l’adhésion au polypropylène, à l’ABS, aux mélanges PET/PBT et aux autres substrats difficiles à coller
  • Profil environnemental, de santé et de sécurité amélioré par rapport à l’apprêt sur ruban 3M™ 94
  • L’indicateur UV vérifie l’application de l’apprêt, réduisant les erreurs d’amorçage et augmentant le contrôle de la qualité
  • Le temps de séchage rapide accélère le processus et augmente le débit
  • Peut être appliqué à l’aide d’un pinceau, d’un écouvillon, d’un applicateur en forme de bouteille à pointe en feutre, d’un rouleau moleté ou d’un type d’équipement similaire
  • Conçu spécialement pour être utilisé avec les rubans 3M™ VHB .
  • Nettoie avec de l’acétone