Spécifications
Dimensions
- Longueur totale20 po
- Poids1.917 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Filtration de membrane multizone microporeuse en nylon 6,6 , disponible dans une plage de 0.2 à 0.8 microns pour la protection des cartouches de filtre à membrane finales
- La construction à technologie de plis avancée (APT) offre une surface extrêmement élevée pour des débits plus élevés
- Intégrité à 100 % testée dans la fabrication et in situ pour une installation et un fonctionnement appropriés
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA