Motion
7010313756

3M HEALTH CARE
7010313756

Capsule filtre LifeASSURE™3M™ série PLA PLA080C01B1, 2 1/2 po, 0,8 um, raccord cannelé, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507601
N° MFR7010313756
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010313756

Capsule filtre LifeASSURE™3M™ série PLA PLA080C01B1, 2 1/2 po, 0,8 um, raccord cannelé, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507601
N° MFR7010313756
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5 po
  • Poids
    9.072 oz

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7010313756 3M LIFEASSURE PLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
  • La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté