Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.1 po
- Poids1.280 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
- Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
- Disponible en polypropylène et membrane en fibre creuse en polyéthylène
- Réduit les particules, les gels et les microbulles
- Le tube de longueur 4.1” et de diamètre 3/8” est disponible en membrane en polypropylène ou en polyéthylène, avec un matériau de tube en polyéthylène
- Idéal pour les essais en laboratoire
- Disponible en classifications de filtration de 5nm à 100nm (consultez la fiche technique pour connaître la disponibilité)
- La conception compacte et compacte réduit le volume de rétention et le gaspillage de produits chimiques coûteux.