Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 po
Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE 7010301334 3M MICRO-KLEAN CS
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La cartouche améliorée à enroulement conventionnel élimine les problèmes de dérivation, de débit restreint et de rétention incohérente des microns
- L’enroulement de longueur continue élimine les zones « mortes » trouvées sur les cartouches à plaies conventionnelles
- Les matériaux (de base et de flottaison) offrent une compatibilité chimique étendue et une filtration économique
- Un seul brin de matériau strictement contrôlé produit une cartouche constante et de haute qualité
- Le liquide s’écoule dans toute la structure du filtre pour aider à maintenir une pression constante du système