Motion
7000051531

3M HEALTH CARE
7000051531

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PDA PDA020C01AAS1, 2 1/2 po, ABS 0,2 um, sanitaire, stérile, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09508017
N° MFR7000051531
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051531

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PDA PDA020C01AAS1, 2 1/2 po, ABS 0,2 um, sanitaire, stérile, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09508017
N° MFR7000051531
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5 po
  • Poids
    6.896 oz

Aperçu

Description du fabricant
7000051531 3M SÉRIE LIFEASSURE PDA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Membrane validée de 0.2 et 0.1 microns offrant une filtration stérilisante fiable
  • Excellente capacité de contaminants, débits et durée de vie résultant d’une construction robuste de filtre à double couche de membrane asymétrique
  • La membrane asymétrique hydrophile en polyéthersulfone permet l’humidification dans des solutions aqueuses pour les tests d’intégrité
  • La construction avancée de la technologie Pleat augmente la surface utile en augmentant les voies d’écoulement entre les plis de support
  • 100 % d’intégrité du flux vers l’avant testée avant le rejet
  • Des capsules préstérilisées et stérilisables de LifeASSUREMC pour ANP sont disponibles