Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les cartouches incluses fournissent une eau constante de haute qualité
- Les cartouches réduisent les particules*, le goût et l’odeur de chlore, le kyste** et le bacteria1 de l’eau entrante
- L’inhibition intégrée du tartre peut aider à prévenir les effets potentiellement nocifs de l’accumulation de tartre sur l’équipement
- Le milieu de filtration à membrane préactivée intégrée (« I.M.P.A.C.T. ») combine une membrane avec un bloc de charbon activé de première qualité pour aider à fournir un excellent débit et une excellente durée de vie de la cartouche
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- L’emballage comprend trois (3) cartouches HF90 et une (1) cartouche HF8-S