Motion
MEULE UNIE 7010309878 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE, CP-UW, 5A FINE, 2-1/

3M
7010309878 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 5A FINE, 2-1/

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 2-1/2 po x 1/8 po x 3/8 po, SPR 20711A, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508063
N° MFR7010309878 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 5A FINE, 2-1/
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309878 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 5A FINE, 2-1/

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 2-1/2 po x 1/8 po x 3/8 po, SPR 20711A, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508063
N° MFR7010309878 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 5A FINE, 2-1/
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
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2.5 po
  • Largeur totale
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Description longue
    La meule unifiée 7010309878 Scotch-Brite pour coupe et polissage CP-UW non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium à grain fin 5A et présente un diamètre de meule de 2-1/2 po, idéal pour une finition contrôlée.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011278902
  • CUP_NON
    00048011278902

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7010309878 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue