Motion
7010325747

3M
7010325747

Disque de ponçage Hookit. – 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 800 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09508174
N° MFR7010325747
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325747

Disque de ponçage Hookit. – 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 800 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09508174
N° MFR7010325747
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
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    800
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010325747
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115196300
  • Application du matériel
    Plastiques, enduits gélifiés et substrats à surface solide en polyuréthane
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115196300

Aperçu

Description du fabricant
7010325747 3M DISQUE DE FILM HOOKIT 360L,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • Le disque 3M™ Hookit de 100 mm est facile à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Convient au ponçage et à la finition des composites, des enduits gélifiés, de la fibre de verre et d’autres matériaux de surface solides