Motion
7010514442

3M
7010514442

Courroie de ponçage et de finition - grain 80+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI09508603
N° MFR7010514442
Prix76.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010514442

Courroie de ponçage et de finition - grain 80+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI09508603
N° MFR7010514442
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
Prix76.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132.0000 po, 3352.80 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Numéro de grain
    80+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119138474
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051119138474

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7010514442 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.