Motion
7010532749

3M
7010532749

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 180 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509122
N° MFR7010532749
Prix290.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010532749

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 180 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509122
N° MFR7010532749
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
Prix290.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Épaisseur
    2 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Aérospatiale, composite, réparation des défauts, travail des métaux, préparation de la peinture, transport et équipement lourd, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010532749
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119207026
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, peinture, plastique, apprêt, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119207026

Aperçu

Description du fabricant
7010532749 3M DISQUE À FILM OR STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.