Motion
7010508749

3M
7010508749

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 80 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509339
N° MFR7010508749
Prix158.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508749

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 80 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509339
N° MFR7010508749
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
Prix158.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids F
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition des métaux, préparation de peinture, ponçage orbital aléatoire, enlèvement de copeaux, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508749
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119228823
  • Application du matériel
    Acier au carbone, fibre de verre, enduit gélifié, composite dur, métal, composite souple, bois mou, surface solide, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119228823

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508749 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.