Motion
7010508712

3M
7010508712

Disque en papier - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 80 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09510439
N° MFR7010508712
Prix332.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508712

Disque en papier - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 80 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09510439
N° MFR7010508712
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
Prix332.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508712
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119363609
  • Application du matériel
    Peinture et fibre de verre, composites durs et souples, métal, plastique, apprêt, bois mou
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119363609

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508712 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.