Motion
7010508654

3M
7010508654

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 220 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09510783
N° MFR7010508654
Prix187.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508654

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 220 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09510783
N° MFR7010508654
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
Prix187.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    2 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Réparation de défauts, ponçage fin, finition, meulage, préparation de peinture, bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    220
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508654
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125192453
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, bois dur, peinture, plastique, apprêt, bois mou, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125192453

Aperçu

Description du fabricant
7010508654 3M DISQUE À FILM OR STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.