Motion
7010508683

3M
7010508683

Disque de ponçage - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09511033
N° MFR7010508683
Prix175.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508683

Disque de ponçage - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09511033
N° MFR7010508683
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
Prix175.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    2 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Réparation des défauts, finition, travail des métaux, préparation de la peinture, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508683
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125354387
  • Application du matériel
    Composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, métal, peinture, plastique, apprêt, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125354387

Aperçu

Description du fabricant
7010508683 3M DISQUE À FILM OR STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.