Motion
7010518235

3M
7010518235

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 100 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09511363
N° MFR7010518235
Prix3.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010518235

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en papier, grain 100 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09511363
N° MFR7010518235
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
Prix3.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids F
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, finition, ponçage orbital, décapage de peinture, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010518235
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125530057
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, verre, peinture, acier inoxydable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125530057

Aperçu

Description du fabricant
7010518235 3M DISQUE EN PAPIER HOOKIT 763U,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.