Motion
7000139264

3M
7000139264

Disque de ponçage Trizact™ 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support de pellicule
N° D’ARTICLE MI09511507
N° MFR7000139264
Prix2,121.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000139264

Disque de ponçage Trizact™ 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support de pellicule
N° D’ARTICLE MI09511507
N° MFR7000139264
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
Prix2,121.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation/réparation de finition AOEM, couche transparente, peinture durcie, décapage, finitions de peinture fraîches, solution de finition de peinture, finition et finition de peinture, finition de peinture, ponçage de peinture, polissage, réparation des défauts de peinture de petite surface, réparation ponctuelle des défauts de peinture et de couches transparentes
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7000139264
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869966
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, peinture durcie, finis de peinture fraîche, peinture, plastique
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125869966

Aperçu

Description du fabricant
7000139264 3M TRIZACT FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs 3M™ Trizact s’attaquent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Idéal pour le processus de réparation des défauts de peinture en deux étapes 3M pour les finitions automobiles
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Minéraux de carbure de silicium dans trois grades de microns très fins