Motion
7100075215 3M DISQUE EN PAPIER CUBITRON II STIKIT 732U, 6 PO X NH 6 TROUS 220

3M
7100075215 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES 220

Disque en papier - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511555
N° MFR7100075215 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES 220
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100075215 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES 220

Disque en papier - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511555
N° MFR7100075215 3M CUBITRON II STIKIT PAPER DISC 732U, 6 IN X NH 6 HOLES 220
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
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870979
  • CUP_NON
    00051125870979

Aperçu

Description du fabricant
7100075215 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire de grain en forme de précision 3M offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques