Motion
7100089185

3M
7100089185

Hookit™ Paper Disc - 6 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Paper Backing Material, 2000 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI09511568
N° MFR7100089185
Prix4.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100089185

Hookit™ Paper Disc - 6 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Paper Backing Material, 2000 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI09511568
N° MFR7100089185
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
Prix4.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    2000
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100089185
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125871419
  • Application du matériel
    Gel Coat, métal, peinture, apprêt, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125871419

Aperçu

Description du fabricant
7100089185 3M PAPIER MOYEN HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche gélifiée, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier de poids A offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition plus lisse
  • 3M™ La fixation Hookit de shampoing facilite l’application et le retrait