Motion
7000119167

3M
7000119167

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain 150 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511893
N° MFR7000119167
Prix351.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119167

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain 150 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511893
N° MFR7000119167
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
Prix351.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage orbital, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    1050
  • Numéro de stock du fabricant
    7000119167
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274126
  • Application du matériel
    Métal, peinture, plastique, apprêt, bois et composites, y compris la fibre de verre
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141274126

Aperçu

Description du fabricant
7000119167 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs