Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre1.2500 po
- Diamètre total1.25 po
- Épaisseur3 mil
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- ApplicationDénudage, finitions de peinture fraîches, solution de finition de peinture, finition de peinture, finition et finition de peinture, ponçage de peinture, polissage, réparation des défauts de peinture de petite surface, réparation ponctuelle des défauts de peinture et des couches transparentes, couche transparente, préparation/réparation de finition AOEM, peinture durcie
- Méthode de fixationPSA
- Matériau de supportFilm
- Type de revêtementFermé
- Sèche ou humideMouillé
- GradeA5
- Numéro CUP du fabricant00051141276113
- Application du matérielPolissage et polissage, couche transparente, réparation et nivellement des défauts, préparation et réparation de finition AOEM
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montagePSA
- CUP_NON00051141276113
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les abrasifs 3M™ Trizact de 101 Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
- Idéal pour le processus de réparation des défauts de peinture en deux étapes 3M pour les finitions automobiles
- Disponible sous forme de rouleau à disque pratique
- Bien adapté à une utilisation sur les ponceuses orbitales ou orbitales à petite échelle pour produire une finition prête pour le polissage
- Élimine la plupart des défauts courants en 2-3 secondes pour une productivité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.