Motion
DISQUE DE PELLICULE 7000045383 3M HOOKIT 375L, P600, 6 PO X NH, MATRICE 600Z, 50 PAR PO

3M
7000045383 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P600, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09512152
N° MFR7000045383 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P600, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045383 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P600, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09512152
N° MFR7000045383 3M HOOKIT FILM DISC 375L, P600, 6 IN X NH, DIE 600Z, 50 PER IN
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage, finition
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Brun
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P600
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556734
  • Application du matériel
    Ponçage intermédiaire, finition, élimination des défauts
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141556734

Aperçu

Description du fabricant
7000045383 3M DISQUE DE FILM HOOKIT 375L,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le disque 3M™ Hookit s’enlève et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées