Motion
DISQUE 7010365457 3M ROLOC 361F, P320 X F, TR, 4 PO, MATRICE R400BB, 25

3M
7010365457 3M ROLOC DISC 361F, P320 XF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25

Disque Roloc™ 3M™ 361F, P320 XF, TR, 4 po, matrice R400BB, 25 par intérieur, 100 par caisse, restreint
N° D’ARTICLE MI09512384
N° MFR7010365457 3M ROLOC DISC 361F, P320 XF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25
Prix4.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365457 3M ROLOC DISC 361F, P320 XF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25

Disque Roloc™ 3M™ 361F, P320 XF, TR, 4 po, matrice R400BB, 25 par intérieur, 100 par caisse, restreint
N° D’ARTICLE MI09512384
N° MFR7010365457 3M ROLOC DISC 361F, P320 XF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25
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
Prix4.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144774647
  • CUP_NON
    00051144774647

Aperçu

Description du fabricant
7010365457 3M DISQUES ROLOC 361F, P320
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches