Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER DORÉ 7010328480 3M STIKIT 216U, P400 DE POIDS A, 5 PO X NH,

3M
7010328480 3M STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U, P400 A-WEIGHT, 5 IN X NH,

Disque en papier Stikit , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09512394
N° MFR7010328480 3M STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U, P400 A-WEIGHT, 5 IN X NH,
Prix215.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010328480 3M STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U, P400 A-WEIGHT, 5 IN X NH,

Disque en papier Stikit , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09512394
N° MFR7010328480 3M STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U, P400 A-WEIGHT, 5 IN X NH,
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
Prix215.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144844449
  • CUP_NON
    00051144844449

Aperçu

Description du fabricant
7010328480 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs