Motion
7000051708

3M HEALTH CARE
7000051708

Capsule à filtre à fibres creux 3M™ NanoSHIELD , série SDC, NSP010N20J, 2 po, 0.1 μm, MNPT, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512403
N° MFR7000051708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051708

Capsule à filtre à fibres creux 3M™ NanoSHIELD , série SDC, NSP010N20J, 2 po, 0.1 μm, MNPT, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512403
N° MFR7000051708
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Poids
    3.840 oz

Aperçu

Description du fabricant
7000051708 3M SÉRIE NANOSHEILD SDC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
  • Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
  • Construction du corps de la capsule en polyéthylène et des médias en polypropylène
  • Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
  • Réduit les particules, les gels et les microbulles
  • Disponible en 5nm à 100nm cotes de filtration
  • Offert en 3” capsules