Motion
7010413619

3M HEALTH CARE
7010413619

Cartouche filtrante de la série de fibres creuses 3M™ NanoSHIELD, NSP001H50FK, 5 po, 0.01 um, 222/capuchon plat, FEP, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512779
N° MFR7010413619
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010413619

Cartouche filtrante de la série de fibres creuses 3M™ NanoSHIELD, NSP001H50FK, 5 po, 0.01 um, 222/capuchon plat, FEP, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512779
N° MFR7010413619
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Poids
    1.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010413619 3M FIBRES CREUSES NANOSHEILD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
  • Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
  • Disponible en membrane en fibre creuse de polypropylène, polyéthylène et nylon, avec cage et embouts en polyéthylène
  • Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
  • Réduit les particules, les gels et les microbulles
  • Disponible en 5nm à 100nm filtrations, en 5” à 20” cartouches (consultez la fiche technique pour connaître la disponibilité)