Spécifications
Dimensions
- Longueur totale132 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- CouleurBrun
- Numéro CUP du fabricant00638060055014
- CUP_NON00638060055014
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu spécifiquement pour le meulage sur des substrats métalliques souples comme l’aluminium, le laiton et le bronze
- Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement pour le meulage et la finition des métaux mous
- Le lubrifiant sec intégré réduit la charge lors du meulage des métaux mous
- Forte adhérence minérale pour réduire le coquillage lors du meulage sur le bord de la courroie
- L’endos en tissu de polyester robuste de poids Y résiste à la finition et au meulage agressif
- Le matériau en polyester résistant à l’eau peut être utilisé avec des liquides de refroidissement pour réduire les températures de meulage
- La liaison de résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.