Motion
FILTRE SÉRIE 7100050158 3M À HAUT DÉBIT

3M HEALTH CARE
7100050158 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF60PP070A01, 60 po / 254 mm, 70 μm, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09513302
N° MFR7100050158 3M HIGH FLOW SERIES FILTER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100050158 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF60PP070A01, 60 po / 254 mm, 70 μm, silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09513302
N° MFR7100050158 3M HIGH FLOW SERIES FILTER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.818 lb

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SÉRIE 7100050158 3M À HAUT DÉBIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception unique du pli radial facilite la capacité de débit élevé et utilise moins d’espace que les éléments de filtre concurrents
  • La capacité de chargement élevée des contaminants offre une performance et une qualité d’effluent constantes
  • 99 % + efficacité d’élimination des particules (PRE) pour les spécifications de pureté élevée
  • La construction en polypropylène offre une large gamme de compatibilité avec divers fluides
  • La poignée ergonomique « tourner pour verrouiller » facilite le changement rapide et facile de la cartouche sans utiliser d’outils spéciaux