Motion
7010510184

3M
7010510184

Disque de ponçage - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 180
N° D’ARTICLE MI09514291
N° MFR7010510184
Prix353.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010510184

Disque de ponçage - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 180
N° D’ARTICLE MI09514291
N° MFR7010510184

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix353.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Composite, finition, meulage, marine, travail des métaux, préparation de peinture, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    7010510184
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060680315
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, métal, peinture, apprêt, surface solide, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00638060680315

Aperçu

Description du fabricant
7010510184 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like