Motion
MEULE À POLIR 7010534356 SCOTCH-BRITE, CP-WL, 7A GROSSIÈRE, 12 PO X 1-1

3M
7010534356 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, CP-WL, 7A COARSE, 12 IN X 1-1

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, CP-WL, 7A , grossière, 12 po x 1-1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09517026
N° MFR7010534356 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, CP-WL, 7A COARSE, 12 IN X 1-1
Prix907.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010534356 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, CP-WL, 7A COARSE, 12 IN X 1-1

Scotch-Brite™ Meule de coupe et de polissage, CP-WL, 7A , grossière, 12 po x 1-1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09517026
N° MFR7010534356 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH WHEEL, CP-WL, 7A COARSE, 12 IN X 1-1
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
Prix907.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique CP-WL 7010534356 Scotch-Brite pour coupe et polissage est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium de grain grossier 7A et présente un diamètre de meule de 12 po et une épaisseur de meule de 1-1/8 po, conçu pour le mélange lourd.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060711514
  • CUP_NON
    00638060711514

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7010534356 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs