Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 7010534367 SCOTCH-BRITE EX3 , X3-WL, 9S FINE, 6 PO X 1/4 PO

3M
7010534367 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL, X3-WL, 9S FINE, 6 IN X 1/4 IN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 9S Fine, 6 po x 1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI09517037
N° MFR7010534367 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL, X3-WL, 9S FINE, 6 IN X 1/4 IN
Prix110.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010534367 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL, X3-WL, 9S FINE, 6 IN X 1/4 IN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 9S Fine, 6 po x 1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI09517037
N° MFR7010534367 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL, X3-WL, 9S FINE, 6 IN X 1/4 IN
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
Prix110.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule d’ébavurage 7010534367 Scotch-Brite EX3 , non tissée et d’ébavurage X3-WL , est fabriquée dans une graine fine 9S et présente un diamètre de meule de 6 po et une épaisseur de meule de 1/4 po, ce qui convient aux applications d’ébavurage et de finition fins.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060711620
  • CUP_NON
    00638060711620

Aperçu

Description du fabricant
7010534367 ÉBARBAGE SCOTCH-BRITE EX3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.