Motion
7100220524 SCOTCH-BRITE MÉLANGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET FINI GOUPILLON DE NETTOYAGE COLLÉ

3M
7100220524 SCOTCH-BRITE PREMIUM BLEND AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH STEE

Scotch-Brite™ Brosse de nettoyage collée en acier à mélange et finition de première qualité, PB-CB, 7A Grossière, 12 po x 43 po x 5.75 po, SPR, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09518707
N° MFR7100220524 SCOTCH-BRITE PREMIUM BLEND AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH STEE
Prix20,836.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100220524 SCOTCH-BRITE PREMIUM BLEND AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH STEE

Scotch-Brite™ Brosse de nettoyage collée en acier à mélange et finition de première qualité, PB-CB, 7A Grossière, 12 po x 43 po x 5.75 po, SPR, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09518707
N° MFR7100220524 SCOTCH-BRITE PREMIUM BLEND AND FINISH BONDED CLEANING BRUSH STEE
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
Prix20,836.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    43 po
  • Poids
    124.12 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060771914
  • CUP_NON
    00638060771914

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE 7100220524 SCOTCH-BRITE DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Charpente en acier liée à la résine pour une durabilité accrue
  • Résiste à la déflexion sous forte pression
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe net mais laisse un motif de rayures doux
  • Idéal pour l’ébavurage, le nettoyage, la finition et la préparation de surface
  • Le noyau en acier aide à minimiser la tendance de la brosse à céder ou à se déformer sur la pièce
  • La toile ouverte résiste au chargement, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Le filet ouvert répond aux irrégularités de surface sans modifier la géométrie de la pièce