Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7100166902 3M  662XW, 9 MICRONS, 3 MIL, TH BS, 8 PO

3M
7100166902 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 9 MICRON, 3 MIL, TH DC, 8 IN

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 662XW, 9 microns, 3 mil, TH DC, 8 po x 0 po
N° D’ARTICLE MI09519305
N° MFR7100166902 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 9 MICRON, 3 MIL, TH DC, 8 IN
Prix54.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100166902 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 9 MICRON, 3 MIL, TH DC, 8 IN

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 662XW, 9 microns, 3 mil, TH DC, 8 po x 0 po
N° D’ARTICLE MI09519305
N° MFR7100166902 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 9 MICRON, 3 MIL, TH DC, 8 IN
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
Prix54.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    8 po
  • Poids
    0.012 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060824153
  • CUP_NON
    00638060824153

Aperçu

Description du fabricant
7100166902 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une concentration de diamant plus élevée et une liaison en résine plus forte donnent à ce produit une durabilité accrue et un taux de coupe accru par rapport à notre pellicule de chevauchement de diamant standard
  • Débit accru
  • Surface plate, sans arrondissement
  • Bonne finition
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements de disque
  • Disponible en disques, rouleaux et feuilles