Motion
7010353770 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1-500X32X203, 2 54A120  H15VPMF6

3M
7010353770 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X32X203, 2 54A120 H15VPMF6

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-500x32x203.2 54A120 H15VPMF604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519433
N° MFR7010353770 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X32X203, 2 54A120 H15VPMF6
Prix726.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010353770 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X32X203, 2 54A120 H15VPMF6

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-500x32x203.2 54A120 H15VPMF604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519433
N° MFR7010353770 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X32X203, 2 54A120 H15VPMF6
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
Prix726.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    19.685 po
  • Épaisseur globale
    1.26 po
  • Poids
    24.3 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336050559
  • CUP_NON
    09003336050559

Aperçu

Description du fabricant
7010353770 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.